CHF 336.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33..DNRCBM |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 39.7 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 61.8 kN |
Statische Belastung | 52 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 1.512 kg |
Mit Dichtung | Nein |