SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Messing 3308 DMA

  • ERIKS:23757039
  • Hersteller:3308 DMA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 329.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 356.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33 D
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
36.5 mm
Kontaktwinkel
45 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
68.9 kN
Statische Belastung
57 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Gewicht
1.165 kg
Mit Dichtung
Nein