CHF 782.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 845.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 73 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Gewicht | 8.098 kg |
Mit Dichtung | Nein |