CHF 177.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 44.4 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 90 kN |
Statische Belastung | 64 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 1.676 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 209.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026