CHF 132.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 36.5 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 64 kN |
Statische Belastung | 44 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.965 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 135.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026