Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3307 ATN9/C3

  • ERIKS:23757027
  • Hersteller:3307 ATN9/C3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
34.9 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
52 kN
Statische Belastung
35.5 kN
Referenzdrehzahl
8500 rpm
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.733 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 107.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026