CHF 90.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 30.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 41.5 kN |
Statische Belastung | 27.5 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.534 kg |
Mit Dichtung | Nein |