CHF 68.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 33 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 22.2 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 23.6 kN |
Statische Belastung | 14.6 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.217 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 57.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026