Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3303 ATN9

  • ERIKS:23756991
  • Hersteller:3303 ATN9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
22.2 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
21.6 kN
Statische Belastung
12.7 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.176 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 54.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026