SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3302 ATN9

  • ERIKS:23756981
  • Hersteller:3302 ATN9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
33
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
15.1 kN
Statische Belastung
9.3 kN
Referenzdrehzahl
18000 rpm
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.125 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 51.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026