CHF 136.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 33.3 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 60 kN |
Statische Belastung | 47.5 kN |
Referenzdrehzahl | 7000 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.933 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 131.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.09inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026