CHF 69.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 27 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 28 kN |
Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
Gewicht | 0.444 kg |
Mit Dichtung | Nein |