CHF 58.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 23.8 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 20.4 kN |
Referenzdrehzahl | 10000 rpm |
Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
Gewicht | 0.278 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 64.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026