SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3206 ATN9

  • ERIKS:23756822
  • Hersteller:3206 ATN9
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
23.8 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
20.4 kN
Referenzdrehzahl
11000 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.278 kg
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 56.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026