Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3205 ATN9/305563A

  • ERIKS:23756810
  • Hersteller:3205 ATN9/305563A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
20.6 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Gewicht
0.169 kg
Mit Dichtung
Nein