Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3203 ATN9/C2/231323

  • ERIKS:23223071
  • Hersteller:3203 ATN9/C2/231323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17.5 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Mit Dichtung
Nein