CHF 38.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.34inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 32 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 15.9 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 11.2 kN |
Statische Belastung | 6.8 kN |
Referenzdrehzahl | 22000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Gewicht | 0.067 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 42.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026