Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager Käfig: Kunststoff 3200 ATN9/C2/231323

  • ERIKS:12174019
  • Hersteller:3200 ATN9/C2/231323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
32
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Kunststoff
Gewicht
0.05 kg
Mit Dichtung
Nein