Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Schrägkugellager für mittelschnelle Maschinen.

  • ERIKS:14622263
  • Hersteller:3211 A-2Z/C3
Image 1
Überblick

Dieses zweireihige Schrägkugellager verfügt über integrierte Abdeckungen für eine verlängerte Lebensdauer und ist für hohe radiale und axiale Belastungen bei begrenztem axialen Bauraum ausgelegt. Die O-Anordnung sorgt für eine steife Lagerkonfiguration, die Kippmomente und anspruchsvolle Anwendungen aufnimmt. Die berührungslosen Abdeckungen ermöglichen einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb, während das C3-Lagerspiel eine zuverlässige Leistung bei wechselnden Belastungen gewährleistet.

Funktionen
  • Das Doppelreihendesign reduziert den axialen Einbauraum in beengten Baugruppen
  • Integrierte Abschirmungen verhindern Kontamination und verlängern die Betriebsdauer in rauen Umgebungen
  • Die O-Anordnung bietet Steifigkeit zur Aufnahme von Kippmomenten in Präzisionsanwendungen
  • C3-Lagerluft gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei schwankenden thermischen und Belastungsbedingungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht die Eignung für Anforderungen an dynamische rotierende Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriegetrieben, die kompakte Hochlastlager erfordern
  • Ideal für Präzisionspumpen mit kombinierten Radial- und Axiallasten
  • Kompatibel mit Elektromotoren unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
33.3 mm
Kontaktwinkel
30 °
Referenzdrehzahl
6300 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.94 kg
Mit Dichtung
Ja