CHF 48.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 20.6 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.17 kg |
Mit Dichtung | Ja |