Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4303 ATN9

  • ERIKS:23757240
  • Hersteller:4303 ATN9
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4300
Typ
4303
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
19.5 kN
Statische Belastung
13.2 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.158 kg