CHF 40.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4300 |
Typ | 4301 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Referenzdrehzahl | 34000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Gewicht | 0.091 kg |