Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Rillenkugellager Stahl Offen 4208 ATN9/W64

  • ERIKS:13196978
  • Hersteller:4208 ATN9/W64
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihiges Rillenkugellager.Offenes Lager ohne Deck- und Dichtscheiben.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, kugelgeführt.Solid Oil-Füllung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 237.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 256.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
4200
Typ
4208
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Offen
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Kunststoff
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
W64