CHF 62.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4200 |
Typ | 4208 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 23 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 37.1 kN |
Statische Belastung | 32.5 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Gewicht | 0.492 kg |
CHF 81.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026