CHF 33.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4200 |
Typ | 4204 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 18 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 12.5 kN |
Referenzdrehzahl | 24000 rpm |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.141 kg |
CHF 42.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026