CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.81inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 4200 |
Typ | 4200 |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Kunststoff |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 9.23 kN |
Statische Belastung | 5.2 kN |
Referenzdrehzahl | 40000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Gewicht | 0.047 kg |
CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026