Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24160 CC/W33

  • ERIKS:23756468
  • Hersteller:24160 CC/W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig, der hohe Lasten in beide Richtungen aufnimmt. Das selbstjustierende Design gleicht Wellenverlagerungen und Durchbiegungen mit minimaler Reibung oder Temperaturerhöhung aus. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Es kann in modulare Systeme mit Gehäusen, Hülsen und Muttern integriert werden. Funktionen
  • Selbstausrichtende Fähigkeit verringert Ausfallzeiten, indem sie Wellenausrichtungsfehler ausgleicht
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen eine verlängerte Betriebsdauer und gleichbleibende Leistung
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen und schwere Maschinen
  • Das reibungsarme Design minimiert Energieverluste und senkt die Betriebstemperaturen
  • Blechkäfigkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und zuverlässige Rollenführung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, die Gehäuse und Montagezubehör enthalten
  • Ideal für schwere Industrie-Förderanlagen und Verarbeitungsgeräte
  • Kompatibel mit Anwendungen, die eine Ausgleichstoleranz und hohe Tragfähigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'774.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'566.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
200 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6300 kN
Dynamische Belastung
3876 kN
Grenzdrehzahl
800 rpm
Referenzdrehzahl
560 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
465 kN
Gewicht
157 kg
Gewicht
347 lb