Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24160 CC/C3W33

  • ERIKS:23756467
  • Hersteller:24160 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen und eine hohe Ausgleichsfähigkeit bei Fluchtungsfehlern in industriellen Umgebungen ausgelegt. Das selbstjustierende Design minimiert die Reibung und gewährleistet eine stabile Leistung bei Wellendurchbiegung. Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer und verringern den Wartungsaufwand. Mit einem Blechkäfig und zylindrischer Bohrung konstruiert, bietet es zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und gewährleistet gleichmäßige Rotation
  • Lagerkonstruktion mit hoher Tragfähigkeit unterstützt hohe radiale und axiale Kräfte
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und reduzieren Ausfallzeiten
  • Blechkäfigkonstruktion bietet strukturelle Zuverlässigkeit unter dynamischen Bedingungen
  • Das Fehlen einer Abdichtung ermöglicht die Integration in modulare Schmiersysteme
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in der Schüttgut­handhabung
  • Ideal für Schwerlastantriebe im Bergbau oder in der Aufbereitung von Zuschlagstoffen
  • Kompatibel mit Wellen, die dynamischer Fehlausrichtung und Vibrationen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'774.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'566.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
200 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6300 kN
Dynamische Belastung
3876 kN
Grenzdrehzahl
800 rpm
Referenzdrehzahl
560 rpm
Gewicht
157 kg
Gewicht
347 lb