Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24152 CC/W33

  • ERIKS:23756461
  • Hersteller:24152 CC/W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Belastungen ausgelegt und gleicht Fluchtungsfehler aus. Das Lager verfügt über einen Blechkäfig und ist mit Funktionen zur Erleichterung der Nachschmierung ausgestattet. Mit einem Bohrungsdurchmesser von 260 mm und einem Außendurchmesser von 440 mm erfüllt es anspruchsvolle industrielle Anforderungen. Die Komponente arbeitet effizient bei Grenzdrehzahlen bis zu 950 U/min und ist für die modulare Montage geeignet. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine verlängerte Betriebsdauer, indem sie Wartungsstillstandszeiten reduziert.
  • Blechkäfig bietet Stabilität und Langlebigkeit unter hoher Belastung
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und Fehlausrichtungen
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt Schwerlastanwendungen in beiden Lastrichtungen
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt die Betriebstemperatur und erhöht die Verschleißfestigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Montage
  • Ideal für schwere Industriemaschinen mit häufigen Wellenauslenkungen
  • Kompatibel mit Systemen, die zuverlässige Leistung bei hoher Belastung und geringer Reibung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'373.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'890.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
180 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4800 kN
Dynamische Belastung
3086 kN
Grenzdrehzahl
950 rpm
Referenzdrehzahl
670 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
380 kN
Gewicht
110 kg
Gewicht
243 lb