CHF 3'793.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'100.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3900 kN |
Dynamische Belastung | 2489 kN |
Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
Referenzdrehzahl | 750 rpm |
Gewicht | 80.3 kg |
Gewicht | 177 lb |
CHF 5'440.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'881.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026