Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24144 CC/C4W33

  • ERIKS:11618033
  • Hersteller:24144 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe bidirektionale Belastungen und eine hohe Ausgleichstoleranz ausgelegt. Es verfügt über einen robusten Blechkäfig und ermöglicht eine Nachschmierung für eine verlängerte Betriebsdauer. Das Lager gleicht Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibungszunahme aus. Geeignet für die modulare Montage mit verschiedenen Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduziert Wartungsstillstandszeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verbessert die Betriebssicherheit
  • Blechkäfigkonstruktion verbessert die Lastverteilung und minimiert Verformungen unter Belastung
  • C4-Radialluft gleicht thermische Ausdehnung aus und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung bei höheren Temperaturen
  • Betrieb mit geringer Reibung begrenzt die Wärmeentwicklung und unterstützt einen effizienten Energieeinsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit schweren Industriegetrieben zur verbesserten Lastenhandhabung
  • Ideal für modulare Lagergehäuse in Förderanlagen für den Bergbau
  • Kompatibel mit Wellenbaugruppen, die eine häufige Nachschmierung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'343.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'614.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
370 mm
Breite
150 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3350 kN
Dynamische Belastung
2197 kN
Grenzdrehzahl
1200 rpm
Referenzdrehzahl
850 rpm
Gewicht
64.7 kg
Gewicht
143 lb
Alternativen

CHF 4'802.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'191.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026