Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24140 CC/C4W33

  • ERIKS:23756448
  • Hersteller:24140 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen robusten Blechkäfig. Es ist für die Aufnahme hoher Belastungen in beide Richtungen ausgelegt und kompensiert Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen. Das Lager ermöglicht eine Nachschmierung und bietet geringe Reibung bei verlängerter Lebensdauer. Die Konstruktion eignet sich für modulare Systeme, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Zylindrische Bohrung gewährleistet passgenauen Sitz der Welle und verringert Installationsprobleme
  • Blechkäfig bietet Festigkeit und unterstützt eine zuverlässige Leistung bei hohen Belastungen
  • Die Nachschmierfähigkeit verlängert die Lebensdauer von Lagern und verringert Wartungsstillstandszeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus und verhindert vorzeitigen Ausfall
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen und minimiert die Bauteilbelastung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen für flexible Montageanforderungen
  • Ideal für Bergbauausrüstung, die hohe Belastbarkeit und Stoßfestigkeit erfordert
  • Kompatibel mit Papiermaschinen, die unter Ausrichtungsfehlern betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'728.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'949.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
140 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2800 kN
Dynamische Belastung
1865 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Gewicht
51.2 kg
Gewicht
113 lb
Alternativen

CHF 3'572.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'861.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026