Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24140 CC/C3W33

  • ERIKS:23756447
  • Hersteller:24140 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 200 mm und einen Außendurchmesser von 340 mm. Es ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt, ermöglicht eine Selbstausrichtung und kompensiert Wellendurchbiegungen. Das Lager ist mit Nachschmiermöglichkeiten und einem Blechkäfig ausgestattet, der einen zuverlässigen Betrieb bei reduziertem Reibungswiderstand unterstützt. Die Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer auch unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen eine verlängerte Betriebsdauer durch die Aufrechterhaltung optimaler Schmierung
  • Hohe Tragfähigkeit bewältigt schwere axiale und radiale Lasten und erhöht die Zuverlässigkeit
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und unterstützt eine gleichbleibende Leistung
  • Das Blechkäfig sorgt für eine stabile Rollenführung und erhöht die Haltbarkeit bei dynamischer Belastung.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in großen rotierenden Maschinen
  • Ideal für Schwerlast-Fördersysteme mit hohem Tragfähigkeitsbedarf
  • Kompatibel mit Antriebswellen in industriellen Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'546.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'753.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
140 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2800 kN
Dynamische Belastung
1865 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Gewicht
51.2 kg
Gewicht
113 lb
Alternativen

CHF 3'402.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'677.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026