CHF 2'308.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'495.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2500 kN |
Dynamische Belastung | 1652 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 212 kN |
Gewicht | 41.2 kg |
Gewicht | 90.9 lb |
CHF 3'123.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'376.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026