Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24138 CC/C3W33

  • ERIKS:23756443
  • Hersteller:24138 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für hohe Tragfähigkeit und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Seine selbstjustierende Fähigkeit minimiert die Reibung und gleicht Wellendurchbiegungen sowie Fluchtungsfehler aus. Das Lager verfügt über Merkmale, die eine Nachschmierung zur Verlängerung der Lebensdauer erleichtern. Die Konstruktion unterstützt den modularen Systemeinsatz mit Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen und maximiert die Betriebszeit
  • Die Nachschmierfunktion vereinfacht die Wartung und trägt zur gleichbleibenden Leistung bei
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert Wärmeentwicklung und Energieverbrauch bei hohen Lasten
  • Blechkäfig-Design verbessert die Verschleißfestigkeit für längere Betriebszeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Förderanlagen in Bergwerken und Anlagen zur Aufbereitung von Zuschlagstoffen
  • Ideal für Papiermaschinen, die eine zuverlässige Ausgleichung von Fehlausrichtungen benötigen
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'308.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'495.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
128 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2500 kN
Dynamische Belastung
1652 kN
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Gewicht
41.2 kg
Gewicht
90.9 lb
Alternativen

CHF 3'123.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'376.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026