Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24136 CC/C4W33

  • ERIKS:23756439
  • Hersteller:24136 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen und gleichzeitig Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen auszugleichen. Die Konstruktion minimiert Reibung und Temperaturanstieg während des Betriebs. Das Lager verfügt über eine Nachschmiermöglichkeit, die eine längere Lebensdauer und reduzierte Wartungsintervalle unterstützt. Das modulare Design ermöglicht die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern für vielseitige industrielle Anwendungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer von Lagern, indem sie eine optimale Schmierung unter schwierigen Bedingungen aufrechterhält.
  • Selbstausrichtungsfähigkeit kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen industriellen Anforderungen
  • Das reibungsarme Design minimiert den Energieverbrauch und die Betriebswärme bei Daueranwendungen
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt für eine gleichmäßige Rollenführung und erhöhte Haltbarkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen in schweren Industriemaschinen
  • Ideal für Anwendungen mit häufigen Wellendurchbiegungen und Ausrichtungsfehlern
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die hohe Tragfähigkeit und Zuverlässigkeit erfordert
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'253.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'435.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2160 kN
Dynamische Belastung
1449 kN
Grenzdrehzahl
1600 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Gewicht
33 kg
Gewicht
72.8 lb
Alternativen

CHF 2'616.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'828.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026