Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24134 CC/W33

  • ERIKS:23756435
  • Hersteller:24134 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 170 mm und einen Außendurchmesser von 280 mm. Der Blechkäfig und die zylindrische Bohrung ermöglichen die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen. Das Lager kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen bei nur geringfügigem Anstieg der Reibung. Nachschmiermöglichkeiten und die zweireihige Ausführung erhöhen die Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und verringert ungeplante Ausfallzeiten für Anwender
  • Die selbstjustierende Fähigkeit kompensiert Wellenversatz und verhindert vorzeitigen Lagerausfall
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und verringert das Risiko von Überlastungsschäden
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und steigert die Energieeffizienz von Maschinen
  • Die Blechkäfigkonstruktion sorgt für Langlebigkeit in stark beanspruchten Umgebungen und erhöht die Zuverlässigkeit.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für große Industrieanlagen
  • Ideal für schwere Fördersysteme, die eine gleichbleibende Leistung erfordern
  • Kompatibel mit Bergbauausrüstung, die Vibrationen und Fehlausrichtung ausgesetzt ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'836.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'984.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
109 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1860 kN
Dynamische Belastung
1270 kN
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
170 kN
Gewicht
26.2 kg
Gewicht
57.7 lb
Alternativen

CHF 2'110.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'281.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026