CHF 1'967.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'126.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1860 kN |
Dynamische Belastung | 1270 kN |
Grenzdrehzahl | 1800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Gewicht | 26.2 kg |
Gewicht | 57.7 lb |
CHF 2'214.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'394.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026