CHF 1'698.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'836.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1760 kN |
Dynamische Belastung | 1227 kN |
Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 163 kN |
Gewicht | 24.8 kg |
Gewicht | 54.7 lb |
CHF 1'849.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'999.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026