Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24132 CC/C3W33

  • ERIKS:23756429
  • Hersteller:24132 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über Nachschmiermöglichkeiten für eine optimierte Wartung in Schwerlastumgebungen. Das selbstjustierende Design gleicht Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehler aus, ohne dass erhebliche Reibung oder Temperaturanstiege auftreten. Die robuste Bauweise ermöglicht hohe Tragfähigkeiten in beide Richtungen. Die modulare Kompatibilität erlaubt die Integration mit Gehäusen, Hülsen und Muttern für industrielle Anwendungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht verlängerte Wartungsintervalle und reduzierte Wartungsstillstandszeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlstellungen und Wellendurchbiegungen und gewährleistet so die Betriebssicherheit
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Stabilität und Verschleißfestigkeit bei anspruchsvoller Nutzung
  • Zylindrische Bohrung erhöht die Montageflexibilität für unterschiedliche Wellenanordnungen
  • Ohne Dichtung wird die Reibung minimiert und höhere Drehzahlen werden unterstützt
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Förderanlagen und Schüttgutumschlag in Bergbaubetrieben
  • Kompatibel mit Antriebswellen in hochbelasteten rotierenden Anlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'698.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'836.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
109 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1760 kN
Dynamische Belastung
1227 kN
Grenzdrehzahl
1900 rpm
Referenzdrehzahl
1300 rpm
Gewicht
24.8 kg
Gewicht
54.7 lb
Alternativen

CHF 1'849.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'999.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026