Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24130 CC/C4W33

  • ERIKS:23756426
  • Hersteller:24130 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über einen zylindrischen Innenring, einen Blechkäfig und trägt hohe radiale sowie axiale Lasten. Es ist für Winkelfehlerausgleich ausgelegt und ermöglicht eine Nachschmierung zur Verlängerung der Lebensdauer. Die Konstruktion des Lagers minimiert Reibung und Verschleiß und erhöht die Betriebssicherheit. Dank seiner modularen Kompatibilität kann es mit Gehäusen, Hülsen und Muttern integriert werden. Funktionen
  • Das zylindrische Bohrungsdesign ermöglicht eine unkomplizierte Montage und Ausrichtung für eine effiziente Installation
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Haltbarkeit unter anspruchsvollen Lastbedingungen
  • Die Nachschmierfunktion unterstützt eine verlängerte Lagerlebensdauer durch die Aufrechterhaltung einer optimalen Schmierung
  • Das zweireihige Design gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus, ohne die Reibung zu erhöhen
  • Hohe Grenz- und Referenzdrehzahlen ermöglichen den Einsatz in Anwendungen mit variablen Drehzahlanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen und Adapterhülsen in Schwermaschinen
  • Ideal zur Unterstützung von Wellen, die in Förderanlagen radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit dem Bergbau
  • Zement
  • und Schüttgut-Fördersysteme
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'420.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'536.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
100 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1530 kN
Dynamische Belastung
1054 kN
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Gewicht
19.5 kg
Gewicht
43 lb
Alternativen

CHF 1'599.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'729.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026