CHF 1'326.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'433.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 241 |
Typ | Spherical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | Zweireihig |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1530 kN |
Dynamische Belastung | 1054 kN |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Gewicht | 19.5 kg |
Gewicht | 43 lb |
CHF 1'349.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'458.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026