Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24128 CC/C4W33

  • ERIKS:23756421
  • Hersteller:24128 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 140 mm und eine Breite von 85 mm für den Einsatz in Schwerlastanwendungen. Die Konstruktion gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen mit minimaler Reibungszunahme aus. Nachschmiermöglichkeiten erhöhen die Betriebsdauer und Zuverlässigkeit. Das Lager ist mit einem Blechkäfig für eine stabile Leistung ausgestattet. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Lebensdauer und minimiert Wartungsunterbrechungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion gleicht Wellenversatz aus, um Betriebsstörungen zu verringern
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und verhindert vorzeitigen Verschleiß
  • Blechkäfig bietet robuste Führung für erhöhte Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Betrieb mit geringer Reibung senkt den Energieverbrauch und begrenzt den Temperaturanstieg
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Gehäusesystemen für Industriemaschinen
  • Ideal für Anlagen mit häufigen Wellendurchbiegungen
  • Kompatibel mit der Handhabung schwerer Lasten in Bergbau- und Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'265.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'367.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
85 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1160 kN
Dynamische Belastung
796 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Gewicht
12.7 kg
Gewicht
28 lb
Alternativen

CHF 1'411.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'526.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026