Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24128 CC/C3W33

  • ERIKS:23756420
  • Hersteller:24128 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 140 mm und einen Außendurchmesser von 225 mm. Es nimmt hohe Belastungen in beide Richtungen auf und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegungen aus. Die Konstruktion umfasst Nachschmiermöglichkeiten und einen robusten Blechkäfig, um einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen zu gewährleisten. Funktionen
  • Kompensiert Wellenversatz, um vorzeitigen Lagerausfall in anspruchsvollen Installationen zu verhindern
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen mit großen radialen und axialen Kräften
  • Integrierte Nachschmierfunktionen verlängern die Wartungsintervalle und verringern die Wartungsstillstandszeiten
  • Das Blechkäfigdesign sorgt für eine präzise Positionierung der Rollen und gewährleistet einen gleichmäßigen Betrieb bei Vibrationen.
  • Reibungsarme Konstruktion minimiert die Wärmeentwicklung und verbessert die Betriebseffizienz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Förderanlagen für den Bergbau
  • Ideal für Papierfabrik-Anlagen, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen benötigen
  • Kompatibel mit Hochleistungsgetrieben in der Schüttgut-Handhabung
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'180.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'276.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
85 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1160 kN
Dynamische Belastung
796 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Referenzdrehzahl
1600 rpm
Gewicht
12.7 kg
Gewicht
28 lb
Alternativen

CHF 1'344.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'453.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026