Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24126 CC/C3W33

  • ERIKS:23756416
  • Hersteller:24126 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine zylindrische Bohrung und einen Blechkäfig für eine robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Das Lager ist darauf ausgelegt, hohe Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung aufzunehmen. Seine selbstjustierende Fähigkeit kompensiert Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen bei minimaler Reibung. Nachschmiermöglichkeiten ermöglichen eine verlängerte Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegung und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Anwendungen und minimiert Ausfallzeiten sowie Wartungskosten
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht eine einfache Wartung und verlängert die Betriebsdauer sowie die Zuverlässigkeit
  • Blechgehäuse bietet Haltbarkeit unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen und verbessert die Systemintegrität
  • Das reibungsarme Design begrenzt die Wärmeentwicklung und gewährleistet eine optimale Leistung bei hohen Geschwindigkeiten.
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen und Materialumschlagsinstallationen
  • Verwendet mit modularen Lagergehäuseeinheiten in der Prozessindustrie
  • Kompatibel mit Bergbau- und Aufbereitungsanlagen, die hohe Zuverlässigkeit erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 955.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'033.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1000 kN
Dynamische Belastung
699 kN
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Referenzdrehzahl
1700 rpm
Gewicht
10.4 kg
Gewicht
23 lb
Alternativen

CHF 1'070.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'157.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026