Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24124 CC/W33

  • ERIKS:23756413
  • Hersteller:24124 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion, die Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgleicht. Das Lager ermöglicht eine Nachschmierung und gewährleistet so eine gleichbleibende Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen. Geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit tragen zu einer längeren Lebensdauer bei. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion erhält die Leistung bei Fehlausrichtung
  • Reduzierung des Risikos vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Nachschmierfunktionen verlängern die Wartungsintervalle
  • Wartungsanforderungen minimieren
  • Die reibungsarme Konstruktion verringert die Wärmeentwicklung
  • Steigerung der Gesamteffizienz
  • Verschleißfeste Materialien erhöhen die Haltbarkeit und verringern die Häufigkeit von Ersatzteilen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagersystemen, die Gehäuse, Buchsen und Muttern umfassen
  • Ideal für Anlagen, die Wellenverlagerungen oder Ausrichtungsänderungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Schwerlastmaschinen in der Bergbau- und Verarbeitungsindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 740.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 800.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
950 kN
Dynamische Belastung
679 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
95 kN
Gewicht
9.96 kg
Gewicht
22 lb
Alternativen

CHF 853.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 922.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026