Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24124 CC/C4W33

  • ERIKS:23756412
  • Hersteller:24124 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über einen zylindrischen Innenring, einen Blechkäfig und einen Innendurchmesser von 120 mm. Es ist für hohe Tragfähigkeit, Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Nachschmierung ausgelegt. Mit einer Breite von 80 mm und einem Gewicht von 9,92 kg eignet es sich für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Die Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und minimale Reibung. Funktionen
  • Das zylindrische Bohrungsdesign ermöglicht eine unkomplizierte Montage und präzise Passungen der Welle
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Betriebsdauer und minimiert ungeplante Wartungsstillstände
  • Blechkäfig sorgt für optimale Rollenführung und gleichbleibende Leistung bei hohen Belastungen
  • Selbstausrichtungsfähigkeit kompensiert Wellendurchbiegungen und verhindert vorzeitigen Verschleiß
  • Hohe Grenz- und Referenzdrehzahlen unterstützen eine effiziente Leistung in dynamischen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für große Industrieanlagen
  • Ideal für Schwerlast-Fördersysteme, die eine häufige Nachschmierung erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die Wellenversatz oder Vibrationen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 793.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 857.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
950 kN
Dynamische Belastung
679 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Gewicht
9.92 kg
Gewicht
21.9 lb
Alternativen

CHF 896.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 969.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026