Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24122 CC/W33

  • ERIKS:23756409
  • Hersteller:24122 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten sowohl in radialer als auch in axialer Richtung auf. Sein selbstjustierendes Design kompensiert effizient Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen. Das Lager verfügt über Merkmale, die eine Nachschmierung erleichtern und die Reibung reduzieren. Es eignet sich für den Einsatz in modularen Systemen, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion reduziert Ausfallzeiten durch Fehlausrichtung und Wellendurchbiegungen
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen und verlängert die Lebensdauer von Komponenten
  • Die Nachschmierfunktion verbessert die Wartungsintervalle und erhöht die Betriebssicherheit
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Energieverbrauch und verringert die Wärmeentwicklung
  • Blechkäfigkonstruktion erhöht die Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit in rauen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, die eine robuste Lastunterstützung erfordern
  • Ideal für schwere Maschinen, bei denen Wellenbiegung oder -bewegung auftritt
  • Kompatibel mit Geräten, die in Umgebungen betrieben werden, in denen eine einfache Nachschmierung erforderlich ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 633.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 684.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
69 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
750 kN
Dynamische Belastung
539 kN
Grenzdrehzahl
3000 rpm
Referenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
78 kN
Gewicht
6.85 kg
Gewicht
15.1 lb