Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24120 CC/W33

  • ERIKS:24002167
  • Hersteller:24120 CC/W33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
ÜberblickDieses Pendelrollenlager bietet eine hohe Tragfähigkeit und gleicht Fluchtungsfehler aus. Das Design umfasst Merkmale, die eine Nachschmierung ermöglichen und so eine längere Betriebsdauer unterstützen. Die niedrigen Reibungseigenschaften tragen zu einer geringeren Temperaturerhöhung während des Betriebs bei. Das Lager ist für die modulare Montage mit Gehäusen und Hülsen geeignet. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht längere Wartungsintervalle, indem sie die laufende Instandhaltung unterstützt
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert das Risiko vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle industrielle Anforderungen und gewährleistet Betriebssicherheit
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Temperaturanstieg und verlängert die Lebensdauer des Lagers
  • Blechkäfigkonstruktion verbessert die Haltbarkeit in anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen für flexible Systemkonfigurationen
  • Ideal für Maschinen, die Wellenversatz und hohe Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen in der Bergbau- und Aufbereitungsindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 653.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 706.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
65 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
640 kN
Dynamische Belastung
468 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
68 kN
Gewicht
5.42 kg
Gewicht
11.9 lb