Eriks
SKF

SKF Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24120 CC/C3W33

  • ERIKS:13196629
  • Hersteller:24120 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager nimmt hohe Lasten in beide Richtungen auf und gleicht Fluchtungsfehler sowie Wellendurchbiegung aus. Das Design ermöglicht eine Nachschmierung, was zu einer längeren Lebensdauer und zuverlässigem Betrieb beiträgt. Das Lager arbeitet effizient mit geringer Reibung, selbst unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und verringert die Instandhaltungsstillstandszeiten
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Industrieanwendungen
  • Blechkäfigkonstruktion fördert die Haltbarkeit in rauen Umgebungen
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit minimiert das Risiko vorzeitiger Ausfälle und Ersatzkosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Systemen, einschließlich Gehäusen, Hülsen und Muttern
  • Ideal für Schwerlast-Förderanlagen im Bergbau und in der Materialhandhabung
  • Kompatibel mit Maschinen, die einen Ausgleich von Wellenversatz erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 653.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 706.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
241
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
65 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
640 kN
Dynamische Belastung
468 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Referenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
5.42 kg
Gewicht
11.9 lb